Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-004-G-10-B/4

  • ERIKS:14044235
  • Hersteller:1020023332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,39 €/ Stückexkl. MwSt

30,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-004-G-10-B/4
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
43 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm