Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-024-K-10-B

  • ERIKS:14736961
  • Hersteller:1020002249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,44 €/ Stückexkl. MwSt

76,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-024-K-10-B
Grösse
24
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
28.2 mm
Außendurchmesser
55 mm