Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-024-E-03-B/4

  • ERIKS:14297261
  • Hersteller:1020023299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,01 €/ Stückexkl. MwSt

95,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-024-E-03-B/4
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
28.2 mm
Außendurchmesser
55 mm