Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-024-B-60-B

  • ERIKS:14736956
  • Hersteller:1020002240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,99 €/ Stückexkl. MwSt

101,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-024-B-60-B
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
28.2 mm
Außendurchmesser
55 mm