Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-F-05-B/4

  • ERIKS:14736953
  • Hersteller:1020023295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,52 €/ Stückexkl. MwSt

160,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-015-F-05-B/4
Grösse
15
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm