Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-E-20-B/4

  • ERIKS:14736951
  • Hersteller:1020023292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,95 €/ Stückexkl. MwSt

79,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-015-E-20-B/4
Grösse
15
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm