Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-B-60-B

  • ERIKS:14736949
  • Hersteller:1020002227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,11 €/ Stückexkl. MwSt

106,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-015-B-60-B
Grösse
15
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm