Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-010-L-20-B-N

  • ERIKS:14736945
  • Hersteller:1020018248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,96 €/ Stückexkl. MwSt

25,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-010-L-20-B-N
Grösse
10
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm