Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-010-F-03-B/4

  • ERIKS:14736939
  • Hersteller:1020023278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,89 €/ Stückexkl. MwSt

119,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-010-F-03-B/4
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm