Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-010-E-10-B/4-N

  • ERIKS:14736937
  • Hersteller:1020023274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,87 €/ Stückexkl. MwSt

57,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-010-E-10-B/4-N
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm