48,87 €/ Stückexkl. MwSt
57,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SD |
Kennziffer | SD-010-E-10-B/4 |
Grösse | 10 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 103 mm |
Innendurchmesser | 20.5 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |