Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RTE-49-D-10-B

  • ERIKS:14735813
  • Hersteller:1020013947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,47 €/ Stückexkl. MwSt

34,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RTE
Kennziffer
RTE-49-D-10-B
Grösse
49
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
236.5 mm
Innendurchmesser
49.8 mm
Außendurchmesser
99.1 mm