28,38 €/ Stückexkl. MwSt
33,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RTE |
Kennziffer | RTE-48-D-10-B |
Grösse | 48 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 236.5 mm |
Innendurchmesser | 41 mm |
Außendurchmesser | 99.1 mm |