Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-800-B-80-B

  • ERIKS:14043928
  • Hersteller:1020018817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.187,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.389,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-800-B-80-B
Grösse
800
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
80 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
992 mm
Innendurchmesser
94.7 mm
Außendurchmesser
160 mm