Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-800-B-40-B

  • ERIKS:14043926
  • Hersteller:1020018815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

875,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.024,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-800-B-40-B
Grösse
800
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
992 mm
Innendurchmesser
94.7 mm
Außendurchmesser
160 mm