Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-500-E-10-B/4

  • ERIKS:14736422
  • Hersteller:1020018873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

585,18 €/ Stückexkl. MwSt

684,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-500-E-10-B/4
Grösse
500
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
757 mm
Innendurchmesser
72.5 mm
Außendurchmesser
140 mm