1.187,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.389,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-500-B-80-B |
Grösse | 500 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 80 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 757 mm |
Innendurchmesser | 72.5 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |