Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-500-B-10-B

  • ERIKS:14043913
  • Hersteller:1020018875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.379,44 €/ Stückexkl. MwSt

2.783,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-500-B-10-B
Grösse
500
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
757 mm
Innendurchmesser
72.5 mm
Außendurchmesser
140 mm