Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-E-20-B/4

  • ERIKS:14736417
  • Hersteller:1020023175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

434,09 €/ Stückexkl. MwSt

507,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-371-E-20-B/4
Grösse
371
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
513.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm