Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-B-40-B

  • ERIKS:14736412
  • Hersteller:1020005671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

793,64 €/ Stückexkl. MwSt

928,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-371-B-40-B
Grösse
371
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
513.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm