Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-B-25-B

  • ERIKS:14297158
  • Hersteller:1020005670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

842,52 €/ Stückexkl. MwSt

985,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-371-B-25-B
Grösse
371
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
513.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm