Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-370-K-10-B

  • ERIKS:14736410
  • Hersteller:1020002173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

218,71 €/ Stückexkl. MwSt

255,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-370-K-10-B
Grösse
370
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
514 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm