Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-251-B-10-B

  • ERIKS:14736396
  • Hersteller:1020005648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

763,00 €/ Stückexkl. MwSt

892,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-251-B-10-B
Grösse
251
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
386.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm