Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-250-E-20-B/4

  • ERIKS:14736392
  • Hersteller:1020023159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,61 €/ Stückexkl. MwSt

442,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-250-E-20-B/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
385 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm