Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-250-B-40-B

  • ERIKS:14736388
  • Hersteller:1020002156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

694,22 €/ Stückexkl. MwSt

812,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-250-B-40-B
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
385 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm