Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-250-B-100-B

  • ERIKS:978434
  • Hersteller:1020002157
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-250-B-100-B
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
385 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm