Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-E-05-B/4

  • ERIKS:14043895
  • Hersteller:1020018828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

448,87 €/ Stückexkl. MwSt

525,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-240-E-05-B/4
Grösse
240
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
72.5 mm
Außendurchmesser
140 mm