Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-D-20-B

  • ERIKS:14043893
  • Hersteller:1020018837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,04 €/ Stückexkl. MwSt

196,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-240-D-20-B
Grösse
240
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
72.5 mm
Außendurchmesser
140 mm