Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-B-10-B

  • ERIKS:14043887
  • Hersteller:1020018830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

877,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.026,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-240-B-10-B
Grösse
240
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
72.5 mm
Außendurchmesser
140 mm