Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-E-10-B/4

  • ERIKS:14736384
  • Hersteller:1020023151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,92 €/ Stückexkl. MwSt

431,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-200-E-10-B/4
Grösse
200
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
378 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm