Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-B-60-B

  • ERIKS:14736383
  • Hersteller:1020002143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

529,70 €/ Stückexkl. MwSt

619,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-200-B-60-B
Grösse
200
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
378 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm