Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-160-B-60-B

  • ERIKS:14736379
  • Hersteller:1020002127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

489,30 €/ Stückexkl. MwSt

572,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-160-B-60-B
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
336 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm