Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-K-10-B

  • ERIKS:13908864
  • Hersteller:1020005642
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-151-K-10-B
Grösse
151
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
263.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm