Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-E-20-B/4

  • ERIKS:14736376
  • Hersteller:1020023144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

243,57 €/ Stückexkl. MwSt

284,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-151-E-20-B/4
Grösse
151
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
263.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm