Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-B-40-B

  • ERIKS:14736372
  • Hersteller:1020005628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

444,88 €/ Stückexkl. MwSt

520,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-151-B-40-B
Grösse
151
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
263.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm