Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-B-25-B

  • ERIKS:14736371
  • Hersteller:1020005627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

542,62 €/ Stückexkl. MwSt

634,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-151-B-25-B
Grösse
151
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
263.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm