676,85 €/ Stückexkl. MwSt
791,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-151-B-10-B |
Grösse | 151 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 263.5 mm |
Innendurchmesser | 93.7 mm |
Außendurchmesser | 142.5 mm |