Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-150-E-20-B/4

  • ERIKS:14736366
  • Hersteller:1020023138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

243,57 €/ Stückexkl. MwSt

284,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-150-E-20-B/4
Grösse
150
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
262 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm