Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-130-K-10-B

  • ERIKS:14736354
  • Hersteller:1020002104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,55 €/ Stückexkl. MwSt

72,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-130-K-10-B
Grösse
130
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
255 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm