Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-130-E-10-B/4

  • ERIKS:14736352
  • Hersteller:1020023126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

320,78 €/ Stückexkl. MwSt

375,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-130-E-10-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
255 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm