Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-110-E-10-B/4

  • ERIKS:14736347
  • Hersteller:1020017369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

279,65 €/ Stückexkl. MwSt

327,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-110-E-10-B/4
Grösse
110
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398 mm
Innendurchmesser
55.3 mm
Außendurchmesser
110 mm