Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-110-E-03-B/4

  • ERIKS:14043880
  • Hersteller:1020018838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,70 €/ Stückexkl. MwSt

152,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-110-E-03-B/4
Grösse
110
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398 mm
Innendurchmesser
55.3 mm
Außendurchmesser
110 mm