Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-110-B-40-B

  • ERIKS:14043875
  • Hersteller:1020018842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

475,89 €/ Stückexkl. MwSt

556,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-110-B-40-B
Grösse
110
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398 mm
Innendurchmesser
55.3 mm
Außendurchmesser
110 mm