Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-095-K-20-B

  • ERIKS:14736339
  • Hersteller:1020002087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,72 €/ Stückexkl. MwSt

126,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-095-K-20-B
Grösse
95
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
227 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102 mm