Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-095-E-20-B/4

  • ERIKS:14736338
  • Hersteller:1020023115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

185,58 €/ Stückexkl. MwSt

217,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-095-E-20-B/4
Grösse
95
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
227 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102 mm