Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-095-E-03-B/4

  • ERIKS:14736335
  • Hersteller:1020023111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,86 €/ Stückexkl. MwSt

260,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-095-E-03-B/4
Grösse
95
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
227 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102 mm