Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-090-B-40-B

  • ERIKS:14736328
  • Hersteller:1020002063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

367,16 €/ Stückexkl. MwSt

429,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-090-B-40-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102.5 mm