Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-090-B-25-B

  • ERIKS:13908862
  • Hersteller:1020002062
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-090-B-25-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102.5 mm