Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-070-B-40-B

  • ERIKS:13908860
  • Hersteller:1020002046
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-070-B-40-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
222 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102.5 mm