Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-070-B-100-B

  • ERIKS:14736321
  • Hersteller:1020002049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,73 €/ Stückexkl. MwSt

281,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-070-B-100-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
222 mm
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
102.5 mm